• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Trapano universale a batteria con punta a corona a base magnetica fino a 35 mm con set per l’utilizzatore,,AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 2x 8 Ah Set con attacco Weldon da 3/4 in / HSS NOVA 50

Codice art.: 71700466000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 71700466000
EAN / GTIN 4014586899718
Codice del produttore 71700466000
Numero-L L00020 110466
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile di lunga durata non soggetto a usura grazie al motore brushless così come all’elevata qualità di materiale e lavorazione.
  • Studiato per realizzare fino a 6.
  • fori con una durata di utilizzo di 3 ore.
  • ,Utensili piccoli e leggeri con una velocità di lavorazione fino al 25% superiore, una straordinaria produttività e lunga durata della batteria rispetto ai prodotti della concorrenza.
  • Grazie alla batteria da 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE si possono realizzare fino a 31 fori con una singola ricarica (punta a corona HM, Ø 18 mm, S235 12 mm).
  • ,Il trapano universale a batteria con punta a corona più leggero al mondo con un peso di 12,2 kg.
  • Massima flessibilità per ogni tipo di foratura mobile, come forature con punte a corona, forature con punte elicoidali, maschiature, svasature e alesature, grazie alla rotazione a destra e a sinistra, alla regolazione elettronica del numero di giri e alla corsa di 26 mm.
  • ,La tecnologia COOLPACK 2.
  • garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
  • ,La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
  • ,Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed “Electronic Cell Protection” (ECP).
  • L’ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
  • ,Punta a corona HSS NOVA 5: estremamente resistente a colpi e urti, è l’ideale per utilizzi impegnativi su strutture in acciaio e nel montaggio.
  • Grazie ai taglienti resistenti e all’ottimo acciaio HSS con una durezza di 64 HRC, questa punta a corona convince anche per la sua massima durata utile.
  • ,Set di punte elicoidali HSS 5% di cobalto: punte elicoidali HSS in lega di cobalto Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.
  • Particolarmente adatte alla lavorazione di acciai inossidabili e legati.
  • ,Mandrino autoserrante SUPRA-SK: mandrino autoserrante in metallo con campo di serraggio 113 mm.
  • Serraggio semplice, rapido e senza chiavi di servizio per il massimo comfort di utilizzo.
  • Ganasce autoserranti per un’esatta rotazione assiale dell’utensile di foratura.
  • ,Valigetta portautensili L-BOXX: per riporre gli accessori in modo preciso, ordinato e sicuro.
  • Grazie agli appositi inserti per minuteria, tutti gli accessori trovano il loro posto e le valigette L-BOXX possono essere facilmente collegate e impilate.
  • ,* opzionale con accessori.
  • ,** Massima potenza con AMPShare ProCore 18 V 8.
  • Ah / 12.
  • Ah

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore**
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Motore: senza spazzole
  • Velocità di carico: 130 - 520 min⁻¹
  • Portautensili: MK 2
  • HM punta a corona max Ø: 35 mm
  • HSS punta a corona max. Ø: 35 mm
  • punta a corona profondità di foratura max: 50(75)* mm
  • Punte elicoidali max. Ø: 18 mm
  • Maschiatura: M 14
  • Abbassamento max. Ø: 30 mm
  • Sfregamento max. Ø: 18 mm
  • Mandrino per carotatrice: 3/4 pollice in attacchi Weldon
  • Sostituzione carotatrice: senza attrezzi
  • Corsa: 135 mm
  • Gamma corsa totale: 260 mm
  • Forza di tenuta del magnete: 9 000 N.
  • Dimensioni della base magnetica: 195 x 70 mm
  • Peso senza batteria: 12,20 kg