Kábel dugóval

Cikkszám: 71700466000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 71700466000
EAN / GTIN 4014586899718
Gyártó száma 71700466000
L-szám L00020 110466
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül kopásálló és tartós gépkoncepció a kefe nélküli motornak és a kiváló minőségű anyagoknak és kivitelezésnek köszönhetően.
  • Akár 6 fúrólyukhoz tervezve, 3 órás üzemidővel.,Kicsi és könnyű gép akár 25%-kal nagyobb munkamenet, páratlan termelékenységgel és akkumulátoros üzemidővel a versenytársakhoz képest.
  • A 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE akkumulátorral akár 31 furat is fúrható egy akkutöltéssel (keményfém magfúró, Ø 18 mm, S235 12 mm),12,2 kg-os súlyával a világ legkönnyebb akkumulátoros univerzális magfúrója.
  • Az óramutató járásával megegyező/ellenkező irányú forgásnak, az elektronikus sebességbeállításnak és a 26 mm-es lökettartománynak köszönhetően maximális rugalmasság minden mobil fúrási munkához, mint például magfúrás, csavarfúrás, menetfúrás, süllyesztés és marás.,A COOLPACK 2. technológia 135 %-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít, így hosszabb üzemidőt tesz lehetővé.,A legkorszerűbb cellatechnológia és az intelligens akkumulátor-kezelés 87 %-kal több energiát biztosít a hagyományos akkumulátorokhoz képest.,ProCORE Li-ion akkumulátor nagy teljesítményű cellákkal, töltöttségi szintjelzővel és ″Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • Az ECP megvédi az akkumulátort a túlterhelés, túlmelegedés és mélykisülés ellen.,Magfúró HSS NOVA 5: Rendkívül ütés- és ütésálló, ideális durva használatra acélszerkezetek építésénél és összeszerelésnél.
  • A kemény vágóéleknek és a kiváló, 64 HRC keménységű HSS acélnak köszönhetően a magfúró hosszú élettartamával is lenyűgöz.,HSS Cobalt 5% csavarfúró készlet: HSS kobalt ötvözetű csavarfúrók Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.
  • Különösen alkalmas rozsdamentes és ötvözött acélok megmunkálására,SUPRA-SK gyorsfúró tokmány: Fém gyorsfúrótokmány 113 mm-es befogási tartományban.
  • Egyszerű, gyors és szerszám nélküli rögzítés a maximális használati kényelem érdekében.
  • Automatikusan visszahúzódó befogópofák a fúrószerszám pontos tengelykoncentráltsága érdekében.,L-BOXX tokrendszer: Átláthatóan rendszerezve, rendezetten és biztonságosan elpakolva.
  • A kis alkatrészbetétnek köszönhetően minden tartozéknak van hely, és az L-BOXX-ok is könnyen csatlakoztathatók és egymásra helyezhetők,* opcionálisan tartozékokkal,** Maximális teljesítmény az AMPShare ProCORE 18V 8.Ah / 12 V-os AMPShare ProCORE 18V 8.Ah / 12.
  • Ah

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültség: 18 V
  • akku kompatibilitás: Li-Ion / Procore Li-Ion**
  • akku interfész: 18 V AMPShare
  • Motor: kefe nélküli
  • Terhelési sebesség: 130–520 perc⁻¹
  • Szerszámbefogó: MK 2
  • HM magfúró max. Ø: 35 mm
  • HSS magfúró max. Ø: 35 mm
  • magfúró fúrásmélység max: 50(75)* mm
  • Spirálfúrók max. Ø: 18 mm
  • Menetfúrás: M 14
  • Alsó max. Ø: 30 mm
  • Dörzsölés max. Ø: 18 mm
  • Magfúró befogó: 3/4 Weldonban
  • Magfúró cseréje: szerszámmentes
  • Emelés: 135 mm
  • Teljes lökettartomány: 260 mm
  • Mágneses tartóerő: 9 000 N.
  • Mágneses alapméretek: 195 x 70 mm
  • Súly akku nélkül: 12,20 kg