Kábel so zástrčkou

Č. pol.: 71700466000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 71700466000
EAN/GTIN 4014586899718
Číslo výrobcu 71700466000
Číslo L L00020 110466
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Mimoriadne odolný proti opotrebovaniu a trvanlivý koncept stroja vďaka bezkartáčovému motoru a vysokokvalitným materiálom a spracovaniu.
  • Určený na vŕtanie až 6 otvorov s pracovným časom 3 h.,Malý a ľahký stroj s až o 25 % vyšším pracovným postupom s bezkonkurenčnou produktivitou a životnosťou batérie v porovnaní s konkurenciou.
  • S 18 V 8 Ah akumulátorom AMPShare ProCORE možno na jedno nabitie akumulátora vyvŕtať až 31 otvorov (karbidová jadrová vŕtačka, Ø 18 mm, S235 12 mm),S hmotnosťou 12,2 kg je to najľahšia akumulátorová univerzálna jadrová vŕtačka na svete.
  • Vďaka pravotočivému/ľavotočivému otáčaniu, elektronickému nastaveniu otáčok a rozsahu zdvihu 26 mm maximálna flexibilita pri všetkých mobilných vŕtacích prácach, ako je jadrové vŕtanie, skrutkovanie, vŕtanie s príklepom, zahlbovanie a vystružovanie.,Technológia COOLPACK 2. zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť batérie a umožňuje tak dlhší čas prevádzky.,Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie batérie zabezpečujú o 87 % viac energie ako bežné batérie.,Li-ion batéria ProCORE s vysoko výkonnými článkami, indikátorom úrovne nabitia a ″elektronickou ochranou článkov″ (ECP).
  • ECP chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.,Jadrová vŕtačka HSS NOVA 5: Mimoriadne odolný voči nárazom a úderom, ideálny na hrubé použitie v oceľových konštrukciách a pri montáži.
  • Vďaka tvrdým rezným hranám a vynikajúcej HSS oceli s tvrdosťou 64 HRC presvedčí jadrový vrták aj svojou dlhou životnosťou.,HSS Kobaltová súprava 5 % skrutkovacích vrtákov: Skrutkovacie vrtáky HSS z kobaltovej zliatiny Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.
  • Vhodné najmä na opracovanie nehrdzavejúcich a legovaných ocelí,SUPRA-SK rýchloupínacie skľučovadlo: Kovové rýchloupínacie vŕtacie skľučovadlo s rozsahom upínania 113 mm.
  • Jednoduché, rýchle a beznástrojové upínanie pre maximálne uľahčenie práce.
  • Automaticky sa doťahujúce upínacie čeľuste pre presnú osovú sústrednosť vŕtacieho nástroja.,L-BOXX case system: Prehľadne usporiadané, upratané a bezpečne uložené.
  • Vďaka vložke na malé diely je v nej miesto na všetko príslušenstvo a L-BOXXy sa dajú aj jednoducho spájať a stohovať,* voliteľne s príslušenstvom,** Maximálny výkon s AMPShare ProCORE 18V 8.Ah / 12.
  • Ah

Charakteristika:

  • akumulátorakumulátor napätie: 18 V
  • kompatibilita s akumulátor: Li-Ion / Procore Li-Ion**
  • rozhranie akumulátor: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkefový
  • Rýchlosť zaťaženia: 130 - 520 min⁻¹
  • Upínač nástrojov: MK 2
  • Hm jadrový vrták max. Ø: 35 mm
  • HSS jadrový vrták max. Ø: 35 mm
  • jadrový vrták hĺbka vŕtania max.: 50(75)* mm
  • Špirálové vŕtačky max. Ø: 18 mm
  • Závitníky: M 14
  • Znížte max. Ø: 30 mm
  • Trenie max. Ø: 18 mm
  • Jadrové skľučovadlo: 3/4 v Weldone
  • Výmena vŕtania jadra: bez náradia
  • Zdvih: 135 mm
  • Celkový rozsah zdvihu: 260 mm
  • Prídržná sila magnetu: 9 000 N.
  • Rozmery magnetickej základne: 195 x 70 mm
  • Hmotnosť bez batérie: 12,20 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka