Kabel se zástrčkou

Artiklové číslo: 71700466000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71700466000
EAN / GTIN 4014586899718
Číslo výrobce 71700466000
L-číslo L00020 110466
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Mimořádně odolná a trvanlivá koncepce stroje díky bezkartáčovému motoru a vysoce kvalitním materiálům a zpracování.
  • Určeno pro vrtání až 6 otvorů s dobou provozu 3 h.,Malý a lehký stroj s až o 25 % vyšším pracovním postupem s bezkonkurenční produktivitou a životností baterie ve srovnání s konkurencí.
  • S akumulátorem 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE lze na jedno nabití akumulátoru vyvrtat až 31 otvorů (karbidový jádrový vrták, Ø 18 mm, S235 12 mm),S hmotností 12,2 kg nejlehčí akumulátorová univerzální jádrová vrtačka na světě.
  • Díky pravotočivému/levotočivému chodu, elektronickému nastavení otáček a rozsahu zdvihu 26 mm maximální flexibilita pro všechny mobilní vrtací práce, jako je vrtání do jádra, vrtání na kroucený závit, vrtání s příklepem, zahlubování a vystružování.,Technologie COOLPACK 2. zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tak delší dobu provozu.,Nejmodernější technologie článků a inteligentní řízení akumulátoru zajišťují o 87 % vyšší výkon než běžné akumulátory.,Li-ion akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a ″elektronickou ochranou článků″ (ECP).
  • ECP chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.,Jádrová vrtačka HSS NOVA 5: Je mimořádně odolná proti nárazům a úderům, takže je ideální pro hrubé použití v ocelových konstrukcích a při montáži.
  • Díky houževnatým břitům a vynikající oceli HSS s tvrdostí 64 HRC přesvědčí jádrový vrták také svou dlouhou životností.,Sada spirálových vrtáků HSS Cobalt 5%: Krouticí vrtáky HSS z kobaltové slitiny Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.
  • Vhodné zejména pro opracování nerezových a legovaných ocelí,SUPRA-SK rychloupínací sklíčidlo vrtáků.: Kovové rychloupínací vrtací sklíčidlo s rozsahem upínání 113 mm.
  • Jednoduché, rychlé a beznástrojové upínání pro maximálně snadné použití.
  • Automaticky se dotahující upínací čelisti pro přesnou axiální soustřednost vrtacího nástroje, systém skříněk L-BOXX.: Přehledně uspořádané, uklizené a bezpečně uložené.
  • Díky vložce na malé díly je zde místo pro veškeré příslušenství a L-BOXXy lze také snadno spojovat a stohovat,* volitelně s příslušenstvím,** Maximální výkon s AMPShare ProCORE 18V 8.Ah / 12.
  • Ah

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion**
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkartáčový
  • Rychlost zatížení: 130 - 520 min¹
  • Upínač nástrojů: MK 2
  • Hm vrtací korunka max. Ø: 35 mm
  • HSS vrtací korunka max. Ø: 35 mm
  • vrtací korunka hloubka vrtání max: 50(75)* mm
  • Spirálové vrtáky max. Ø: 18 mm
  • Závitové vrtání: M 14
  • Dolní max. Ø: 30 mm
  • Tření max. Ø: 18 mm
  • Sklíčidlo jádrového vrtáku: 3/4 ve Weldon
  • Výměna jádrového vrtáku: bez nářadí
  • Zdvih: 135 mm
  • Celkový rozsah zdvihu: 260 mm
  • Přídržná síla magnetu: 9 000 N.
  • Rozměry magnetické základny: 195 x 70 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 12,20 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku