• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kabel mit Stecker

Artikel-Nr.: 71700466000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 71700466000
EAN / GTIN 4014586899718
Herstellernummer 71700466000
L-Nummer L00020 110466
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem verschleißfestes und langlebiges Maschinenkonzept dank bürstenlosem Motor sowie hoher Material- und Verarbeitungsqualität.
  • Ausgelegt für bis zu 6 Bohrlöcher bei einer Einsatzdauer von 3 h.,Kleine und leichte Maschine mit bis zu 25% höhrem Arbeitsfortschritt bei einzigartiger Produktivität und Akkulaufzeit gegenüber dem Wettbewerb.
  • Mit 18 V 8 Ah AMPShare ProCORE-Akku sind bis zu 31 Bohrungen pro Akkuladung möglich (HM-Kernbohrer, Ø 18 mm, S235 12 mm).,Mit 12,2 kg die leichteste Akku-Universal-Kernbohrmaschine der Welt.
  • Dank Rechts-/ Linkslauf, elektronischer Drehzahleinstellung und 26 mm Hubbereich maximale Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.,COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.,Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.,ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Kernbohrer HSS NOVA 5: Extrem stoß- und schlagfest ist er wie geschaffen für den rauen Einsatz im Stahlbau und auf Montage.
  • Dank zäher Schneiden und ausgezeichnetem HSS-Stahl mit einer Härte von 64 HRC beeindruckt der Kernbohrer zudem durch höchste Standzeiten.,HSS Cobalt 5% Spiralbohrer Set: HSS-kobaltlegierte Spiralbohrer Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.
  • Besonders geeignet zum Bearbeiten von rostfreien und legierten Stählen.,Schnellspann-Bohrfutter SUPRA-SK: Metall-Schnellspann-Bohrfutter mit Spannbereich 113 mm.
  • Einfaches, schnelles und werkzeugloses Einspannen für maximalen Bedienkomfort.
  • Automatisch nachziehende Spannbacken für exakten axialen Rundlauf des Bohrwerkzeugs.,Koffersystem L-BOXX: Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut.
  • Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXen können zudem einfach verbunden und gestapelt werden.,* optional mit Zubehör.,** Höchste Leistung mit AMPShare ProCORE 18V 8.Ah / 12.
  • Ah

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen**
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Lastdrehzahl: 130 - 520 min⁻¹
  • Werkzeugaufnahme: MK 2
  • HM Kernbohrer max. Ø: 35 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø: 35 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50(75)* mm
  • Spiralbohrer max. Ø: 18 mm
  • Gewindebohren: M 14
  • Senken max. Ø: 30 mm
  • Reiben max. Ø: 18 mm
  • Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
  • Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
  • Hub: 135 mm
  • Gesamter Hubbereich: 260 mm
  • Magnet-Haltekraft: 9 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen: 195 x 70 mm
  • Gewicht ohne Akku: 12,20 kg