Nastro per schermature EMI in foglio di rame stagnato 3M™ 1183

Codice art.: 7100340655
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
Codice articolo 7100340655
EAN / GTIN 54710367758858
Codice del produttore 7100340655
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro per schermature EMI 3M™ 1183 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame con un adesivo acrilico elettricamente conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Questo nastro è stagnato, il che lo rende resistente all'ossidazione e facilita la saldatura al supporto. Le particelle conduttive nell'adesivo creano una bassa resistenza tra il substrato e il supporto. Il nastro resiste a un ampio intervallo di temperature compreso tra 40 e 130°C (da 40 a 266°F). Questo nastro ritardante alla fiamma è concepito per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e stanze schermate. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Vantaggi:

  • L'esclusivo adesivo crea un contatto sicuro con la superficie di applicazione
  • Adatto per la messa a terra e per la schermatura EMI di attrezzature, componenti e stanze schermate
  • Ritardante alla fiamma
  • Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura
  • Resiste a un ampio intervallo di temperature compreso tra -40 e 130°C (da -40 a 266°F)
  • Per applicazioni a 600 V
  • Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE