3M™ 1183 Cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre recubierta de estaño

Número de artículo: 7100340655
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100340655
EAN / GTIN 54710367758858
Número del fabricante 7100340655
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI 1183 de 3M™ tiene un soporte de lámina de cobre suave con un adhesivo acrílico conductor de la electricidad y sensible a la presión que garantiza una adherencia firme. Esta cinta cuenta con una lámina de estaño que resiste la oxidación y facilita la soldadura en el soporte. Las partículas conductivas del adhesivo ofrecen una baja resistencia entre el sustrato y el soporte. Esta cinta resiste a un amplio rango de temperatura de 40 a 130 °C (de 40 a 266 °F). Esta cinta pirorretardante ha sido diseñada para la conexión a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y salas protegidas. Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE.

Ventaja:

  • El adhesivo exclusivo crea un contacto seguro con la superficie de la aplicación
  • Apta para la conexión a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y salas protegidas
  • Pirorretardante
  • Se facilita con un liner extraíble para una fácil manipulación y troquelado
  • Resiste a un amplio rango de temperatura de -40 a 130 °C (de -40 a 266 °F).
  • Con clasificación para aplicaciones de 600 V
  • Tiene certificación UL y cumple la directiva RoHS 2011/65/UE