3M™ Stínicí páska z pocínované měděné fólie proti EMI 1183

Artiklové číslo: 7100340655
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100340655
EAN / GTIN 54710367758858
Číslo výrobce 7100340655
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska EMI Shield 1183 3M™ je opatřena měkkou vrstvou měděné fólie a elektricky vodivým akrylátovým lepidlem citlivým na tlak, které zajišťuje spolehlivou pevnost lepidla. Tento lepicí páska je pocínovaný a proto odolný vůči oxidaci. Navíc to umožňuje pájení na nosný materiál. Vodivé částice v lepidle poskytují nízkou odolnost mezi substráty a substrátem. Tento lepicí páska je vhodný pro teplotní rozsah šířky 40 až 130 °C. lepicí páska zpomalující hoření je určen pro uzemnění a stínění EMI zařízení, komponent a stíněných místností. Vyhovuje normám UL a RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Unikátní lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s aplikační plochou
  • Vhodné pro uzemnění a stínění EMI zařízení, komponent a stíněných místností
  • Zpomalovač hoření
  • Jeho ochranná fólie je peelable a umožňuje snadné zpracování a nekomplikované děrování.
  • Vhodné pro teplotní rozsah šířky od -40 do 130 °C.
  • Pro instalace s 600 V.
  • Vyhovuje normám UL a RoHS 2011/65/EU