Ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre étamé 3M™ 1183

Réf.: 7100340655
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100340655
EAN / GTIN 04710367758853
Réf. fabricant 7100340655
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban de blindage EMI 3M™ 1183 a un support en feuille de cuivre ultra-doux avec un adhésif acrylique sensible à la pression et conducteur de l'électricité qui assure une adhérence ferme. Ce ruban est étamé, ce qui lui permet de résister à l'oxydation et facilite la soudure au support. Les particules conductrices de l'adhésif offrent une faible résistance entre le substrat et le support. Ce ruban résiste à une large plage de températures comprises entre -40 et 130 °C. Ce ruban retardateur de flamme est conçu pour la mise à la terre et le blindage EMI dans les équipements, les composants et les pièces blindées. Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Avantage(s):

  • L'adhésif spécial crée un contact sécurisé avec la surface d'application
  • Convient pour la mise à la terre et le blindage EMI des équipements, des composants et des pièces blindées
  • Retardateur de flamme
  • Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles
  • Résiste à une large plage de températures comprises entre -40 et 130 °C
  • Certifié pour les applications sous tension nominale de 600 V
  • Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE