3M™ Protection Wrap Film Colour Series, PWF-GP263, Gloss Umbra Rosso, 1524 mm x 22.86 m

Codice art.: 7100328811
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, rosso Rosso vino
Parte descritta, Rosso vino Oberfläche
Serie Protection Wrap Film Color Series
Denominazione originale prodotto 3M™ Protection Wrap Film; PWF
Colore rosso
Tipo di prodotto Pellicola protettiva
Larghezza pellicola 1,524 m
Lunghezza pellicola 22,86 m
Materiale pellicola Polipropilene (PP)
Caratteristiche Es. antistrappo; Es. resistente ai raggi UV; Es. resistente all’acqua; es. resistente all’abrasione
Trasparenza 0 %
Riutilizzabile no
Con strisce adesive sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100328811
EAN / GTIN 00638060981870
Codice del produttore 7100328811
Numero-L L01130 111591
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La pellicola 3M™ Protection Wrap Film è stata sviluppata appositamente per la personalizzazione del veicolo, dai dettagli al wrapping completo, con tutta la resistenza della paint protection film.

Vantaggi:

  • Un prodotto, due straordinarie caratteristiche: personalizzazione del veicolo e protezione da schegge, graffi, macchie e agenti atmosferici
  • Disponibile in diversi colori premium, tra cui finiture lucide, opache o cangianti
  • Splendida finitura a specchio, con aspetto simile alla vernice
  • Protezione di lunga durata.
  • Almeno il 70% più spessa delle tipiche pellicole a base PVC* *rispetto alla pellicola 3M™ Wrap Film 2080
  • Installazione a secco due volte più veloce rispetto al PPF con applicazione a bagnato*, per lavorare in modo rapido e preciso *rispetto a Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200..
  • La tecnologia 3M™ Controltac™ è caratterizzata da un'adesività iniziale ridotta per agevolare lo scorrimento e il riposizionamento.
  • L'adesivo presenta l'innovativa tecnologia 3M™ Comply™ con micro canaline non visibili per il rilascio dell'aria, consentendo una applicazione senza formazione di bolle
  • Tecnologia con polimero autorigenerante per rimuovere piccoli graffi o segni superficiali attraverso il calore applicato sulla pellicola
  • Non-PVC
  • Installata da professionisti 3M™ Endorsed
  • Garanzia 3M per il consumatore di 10 anni* *Per tutti i dettagli, consultare le tabelle di garanzia 3M
  • Approvato per l'uso con 3M™ Knifeless Tape Precision Line