{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň, červená | Vínová červená | |
| popísaný diel, Vínová červená | Oberfläche | |
| Séria | Protection Wrap Film Color Series | |
| Označenie výrobcu | 3M™ Protection Wrap Film; PWF | |
| Farba | červená | |
| Druh produktu | ochranná fólia | |
| Šírka fólie | 1,524 m | |
| Dĺžka fólie | 22,86 m | |
| Materiál fólie | Polypropylén (PP) | |
| Vlastnosti | odolné proti oderu; odolné proti roztrhnutiu; odolné voči UV žiareniu; vodeodolné | |
| Transparentnosť | 0 % | |
| Na opakované použitie | nie | |
| s lepiacimi pásikmi | áno |
| Číslo položky | 7100328811 | |
| EAN/GTIN | 00638060981870 | |
| Číslo výrobcu | 7100328811 | |
| Číslo L | L01130 111591 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |