3M™ Protection Wrap Film Colour Series, PWF-GP263, Gloss Umbra Rosso, 1524 mm x 22.86 m

N.º do artigo: 7100328811
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Cor, vermelho Vermelho vinho
peça descrita, Vermelho vinho Oberfläche
Série Protection Wrap Film Color Series
Designação do fabricante 3M™ Protection Wrap Film; PWF
Cor vermelho
Tipo de produto película de proteção
Largura da película 1,524 m
Comprimento da película 22,86 m
Material da película Polipropileno (PP)
Propriedades resistente a raios UV; resistente à abrasão; resistente à rutura; resistente à água
Transparência 0 %
Reutilizável não
Com fita adesiva/aderente sim

Identificação e classificação

Número do artigo 7100328811
EAN/GTIN 00638060981870
Número do fabricante 7100328811
Número L L01130 111591
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

La 3M™ Protection Wrap Film está desarrollada específicamente para personalizar vehículos, desde detalles hasta aplicaciones completas, con la durabilidad de las películas de protección de pintura.

Vantagem:

  • Un producto, dos características excelentes: personalización y protección frente a gravilla, arañazos, manchas y la intemperie
  • Disponible en distintos colores premium que incluyen acabados brillo, mate y colores flip.
  • Espectacular acabado espejo que parece pintura
  • Protección duradera.
  • Al menos un 70 % más gruesas que las láminas de vinilo típicas* * Comparados con la 3M™ Wrap Film 2080
  • Instalación en seco el doble de rápida que el PPF aplicado en húmedo*, para trabajar con rapidez y confianza * En comparación con la lámina de protección de pintura Scotchgard™ Pro serie 200.
  • La tecnología 3M™ Controltac™ presenta una adherencia inicial reducida para facilitar el deslizamiento, el ajuste y el reposicionamiento.
  • El adhesivo incorpora la tecnología 3M™ Comply™ con canales de liberación de aire no visibles para poder aplicar la lámina sin burbujas.
  • Tecnología de autorregeneración para eliminar los arañazos o las marcas leves aplicando calor a la superficie de la lámina
  • Libre de PVC
  • Instalada profesionalmente por instaladores 3M™ Endorsed
  • 10 años de garantía para el consumidor* respaldada por 3M * Consulte los detalles completos en las tablas de garantía de 3M.
  • Aprobado para el uso con la cinta 3M™ Knifeless Precision Line.