{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, rood | Wijnrood | |
| beschreven onderdeel, Wijnrood | Oberfläche | |
| Serie | Protection Wrap Film Color Series | |
| Artikelomschrijving producent | 3M™ Protection Wrap Film; PWF | |
| Kleur | rood | |
| Producttype | beschermfolie | |
| Breedte folie | 1,524 m | |
| Lengte folie | 22,86 m | |
| Materiaal folie | Polypropyleen (PP) | |
| Eigenschappen | UV-bestendig; scheurvast; slijtvast; waterbestendig | |
| Transparantie | 0 % | |
| Herbruikbaar | nee | |
| Met plak-/hechtstroken | ja |
| Artikelnummer | 7100328811 | |
| EAN/GTIN | 00638060981870 | |
| Nummer fabrikant | 7100328811 | |
| L-nummer | L01130 111591 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |