3M™ zaščitna folija Protection Wrap Colour Series, PWF-GP263, sijaj Umbra Rosso, 1524 mm x 22,86 m

Št. art.: 7100328811
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barvni odtenek, rdeča Vinsko rdeča
Opisan del, Vinsko rdeča Oberfläche
Serija Protection Wrap Film Color Series
Oznaka proizvajalca 3M™ Protection Wrap Film; PWF
Barva rdeča
Vrsta izdelka zaščitna folija
Širina folije 1,524 m
Dolžina folije 22,86 m
Material folije Polipropilen (PP)
Lastnosti UV-odporno; odporno proti obrabi; odpornost proti trganju; vodoodporno
Prosojnost 0 %
Za večkratno uporabo ne
Z lepilnimi/držalnimi trakovi da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100328811
EAN/GTIN 00638060981870
Številka proizvajalca 7100328811
L-število L01130 111591
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitna folija 3M™ je bila posebej razvita za prilagajanje vozil, od poudarkov do celotnih folij vozila, in ponuja trpežnost zaščitne folije za barve.

Prednosti:

  • En izdelek, dve odlični lastnosti – prilagoditev vozila in zaščita pred kamnitimi odrezki, praskami, madeži in vremenskimi vplivi
  • Na voljo v več vrhunskih barvah, vključno s svetlečimi ali matiranimi premazi in prezrcali
  • Osupljiva, odsevna površina.
  • Izgleda kot barva
  • Dolgoročna zaščita.
  • Vsaj 70 % debelejši od običajnih PVC filmov* * v primerjavi s folijo 3M™ 2080
  • Suha namestitev je dvakrat hitrejša kot mokri PPF*, zato lahko delate hitro in varno * v primerjavi s Scotchgard™ Paint Protection Film Pro Series 200.
  • Za tehnologijo 3M™ Controltac™ je značilna zmanjšana začetna lepilna sila, ki omogoča enostavno premikanje, luščenje in premeščanje.
  • Lepilo je opremljeno z novo tehnologijo 3M™ Compliance™ z nevidnimi kanali za odvod zraka za nanos brez mehurčkov*
  • Tehnologija samozdravljenja polimerov omogoča, da manjše praske izginejo zaradi toplote na filmu
  • Brez PVC
  • Profesionalna namestitev s strani namestitvenih enot, ki jih podpira 3M™
  • 10-letna garancija za potrošnike*, podprta z 3M *za več podrobnosti si oglejte tabele garancij 3M
  • Odobren za uporabo z 3M™ brezšivno precizno linijo traku