Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo// Nero
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Descrizione:
Il nastro di sicurezza 3M™ 5702 a striscie, è progettato per fornire chiare indicazioni di sicurezza per corsie di marcia e pedonali, aree pericolose, attrezzature sporgenti e oggetti sospesi bassi.
Proprietà:
Altamente flessibile ed estensibile per l'uso su superfici di forma multidimensionale// Altamente flessibile ed estensibile per l'uso su superfici di forma multidimensionale// Nastro a strisce nere e gialle per la marcatura delle zone di pericolo// Eccellente resistenza alle temperature durante l'incollaggio su metallo, alluminio, ABS, ecc.
Resistente all'abrasione, ai graffi, all'umidità e agli agenti atmosferici per una lunga durata// Resistente all'abrasione, ai graffi, all'umidità e agli agenti atmosferici per una lunga durata// Facile da applicare, si estende intorno agli angoli per una tenuta affidabile
Adatto per la marcatura e l'identificazione di punti di incidente e di pericolo// Adatto per la marcatura e l'identificazione di punti di incidente e di pericolo// Eccellente durata, resistente all'abrasione e ai solventi
Resistente all'abrasione, ai graffi, all'umidità e agli agenti atmosferici per una lunga durata// Resistente all'abrasione, ai graffi, all'umidità e agli agenti atmosferici per una lunga durata// Forte adesione alla maggior parte dei pavimenti, eccellente potere di tenuta
Può essere rimosso da molte superfici in un unico pezzo senza lasciare residui, riducendo i costi di pulizia// Adatto per marcare ed etichettare punti neri di incidenti e pericoli// Adatto per marcare ed etichettare punti neri di incidenti e pericoli
Nota:
Per la segnaletica dei pavimenti e la segnaletica di sicurezza
Per la marcatura di aree pericolose