3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702, Geel/Zwart, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Individueel en handig verpakt

Artikelnummer: 7100260282
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vloermarkeringstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100260282
EAN/GTIN 04054596924048
Nummer fabrikant 7100260282
L-nummer L01310 1274

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel// Zwart
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 50 mm

Omschrijving:

3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5700 is speciaal ontwikkeld om vloeren te markeren met paden, gevaarlijke zones en laaghangende of uitstekende objecten in fabrieken, magazijnen, ziekenhuizen etc. De helder gele en zwarte diagonale strepen geven een hoge zichtbaarheid en helpen ongelukken te voorkomen.

Kenmerk:

Zeer flexibel en rekbaar voor gebruik op multi-dimensionaal gevormde oppervlakken// Zeer flexibel en rekbaar voor gebruik op multi-dimensionaal gevormde oppervlakken// Zwart en geel gestreepte tape voor het markeren van gevarenzones// Uitstekende temperatuurbestendigheid bij het lijmen op metaal, aluminium, ABS, enz.
Slijt-, schuur-, vocht- en weerbestendig voor een lange levensduur// Gemakkelijk aan te brengen, rekt uit rond hoeken voor een betrouwbare grip
Geschikt voor het markeren en aangeven van ongeval- en gevarenpunten// Uitstekende duurzaamheid, bestand tegen slijtage en oplosmiddelen
Slijt-, schuur-, vocht- en weerbestendig voor een lange levensduur//Schuur-, schuur-, vocht- en weerbestendig voor een lange levensduur// Sterke hechting op de meeste vloeren, uitstekende houdkracht
Kan in één keer van vele oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten, waardoor de schoonmaakkosten lager zijn// Geschikt voor het markeren en labelen van plaatsen waar veel ongelukken gebeuren en gevaren bestaan// Geschikt voor het markeren en labelen van plaatsen waar veel ongelukken gebeuren en gevaren bestaan

Tip:

Voor vloermarkeringen en veiligheidsmarkeringen
Voor het markeren van gevaarlijke zones