• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702, Gelb/Schwarz, 50 mm x 33 m, 0.14 mm, Einzeln praktisch verpackt

Artikel-Nr.: 7100260282
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 5702
Herstellerbezeichnung 3M™ Gefahrenmarkierungsband 5702; Gefahrenmarkierungsband 5702
Farbe gelb; schwarz
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebemasse Kautschuk / Harz
Klebekraft auf Stahl 5,3 N/mm
Dehnungsfähigkeit 170 %
Zugfestigkeit 65 N/mm
temperaturbeständig min. 4 Grad
temperaturbeständig max. 77 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen
Anwendung Abdichten; Markieren
Eigenschaften abriebsfest; anschmiegsam; feuchtigkeitsbeständig; witterungsbeständig
Länge 33 m
Breite 50 mm
Stärke 0,14 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100260282
EAN / GTIN 04054596923898
Herstellernummer 7100260282
L-Nummer L01310 1274
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Im Gegensatz zu aufwendigen Lackierlösungen lässt sich dieses Weich-PVC-Klebeband einfach applizieren und ist wieder leicht zu entfernen. Das flexible und abriebfeste Klebeband passt sich Ecken, Rundungen und mehrdimensional geformten Oberflächen an. Markieren von Fahr-/Laufwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen – Die PVC-Klebebänder von 3M eignen sich hervorragend für den universellen Einsatz, einschließlich Sicherheitsmarkierungen, Farbmarkierung, Abriebschutz, Maskieren, Abdichten und Verbinden. Durch den Einsatz dieses PVC-Klebebandes lassen sich die häufig verwendeten Lösungsmittel, die bei Lackierlösungen verwendet werden, vermeiden. Die PVC-Klebebänder stellen dank ihrer Eigenschaften und einfachen Ablösbarkeit beim Markieren und Kennzeichnen eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Alternative zur Lackierung dar. 3M Klebeband mit Sicherheitsstreifen 5702 – Vorteile: Einfach anzubringen und auf verschiedensten sauberen, trockenen Oberfläche haftend – Das PVC-Trägermaterial ist gegenüber den meisten Lösungsmitteln beständig und lange haltbar – Leuchtend gelbe und schwarze Streifen im PVC sind dauerhaft gut sichtbar – Passt sich Ecken, Rundungen und unebenen Oberflächen an

Merkmal:

  • Farbe: Gelb-schwarz-gestreift
  • Gesamtdicke [mm]: 0,140
  • Trägermaterial: PVC
  • Klebstoff: Gummi-Harz
  • Schälfestigkeit [Newton/25 mm]: 5,3
  • Zugfestigkeit [Newton/25 mm]: 65
  • Bruchdehnung: 170 %
  • Temperatureinsatzbereich: 4 °C bis 77 °C

Vorteil:

  • Lässt sich durch seine hohe Flexibilität und Dehnbarkeit gut auf mehrdimensional geformten Oberflächen anwenden.
  • Abrieb-, scheuer-, feuchtigkeits- und witterungsbeständig für eine lange Lebensdauer
  • Zum Kennzeichnen und Markieren von Unfall-und Gefahrenschwerpunkten geeignet
  • Abrieb-, scheuer-, feuchtigkeits- und witterungsbeständig für eine lange Lebensdauer
  • Zum Kennzeichnen und Markieren von Unfall-und Gefahrenschwerpunkten geeignet

Empfehlung:

  • Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
  • Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen