Pro označení nebezpečí 3M™ 5702, žlutočerná, 50 mm x 33 m, 12 rolí, jednotlivě výhodně baleno.

Artiklové číslo: 7100260282
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Páska na značení podlahy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100260282
EAN / GTIN 04054596923898
Číslo výrobce 7100260282
L-číslo L01310 1274
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Na rozdíl od složitých malířských řešení lze tento měkký PVC lepicí páska snadno aplikovat a je snadné jej znovu odstranit. Flexibilní a otěruvzdorný lepicí páska se přizpůsobuje rohům, křivkám a vícerozměrným povrchům. Značení příjezdových cest, nebezpečných zón a bezpečnostních oblastí – lepicí pásky 3M PVC jsou ideální pro univerzální použití, včetně bezpečnostních značek, značení barev, ochrany proti oděru, maskování, těsnění a lepení. Použitím této lepicí pásky z PVC se lze vyhnout běžně používaným rozpouštědlům používaným v lakovacích roztocích. PVC lepicí pásky jsou rychlejší, všestrannější a nákladově efektivnější alternativou k lakování, a to díky svým vlastnostem a snadné odstranitelnosti při značení a značení. 3M lepicí páska s bezpečnostním pásem 5702 – výhody: Snadno se nanáší a přilne k různým čistým a suchým povrchům – materiál PVC je odolný vůči většině rozpouštědel a má dlouhou životnost – jasně žluté a černé pruhy v PVC jsou trvale viditelné – přizpůsobí se rohům, křivkám a nerovným povrchům

Charakteristika:

  • Barva: Žlutočerně pruhované
  • Celková tloušťka [mm]: 0,140
  • Nosný materiál: PVC
  • lepidlo: Směs gumy a pryskyřice
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 5,3
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 65
  • Mezní protažení: 170 %
  • Teplotní rozsah použití: 4 °C až 77 °C

Výhoda:

  • Je vysoce flexibilní a pružný a lze jej použít na vícerozměrné povrchy.
  • Odolné proti oděru, oděru, vlhkosti a povětrnostním vlivům pro dlouhou životnost
  • Vhodné pro značení a značení úrazových a nebezpečných středisek
  • Odolné proti oděru, oděru, vlhkosti a povětrnostním vlivům pro dlouhou životnost
  • Vhodné pro značení a značení úrazových a nebezpečných středisek

Doporučení:

  • Pro podlahové značení a bezpečnostní značení
  • Používá se k identifikaci nebezpečných oblastí