3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5702, Amarillo/Negro, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente

Número de artículo: 7100260282
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100260282
EAN / GTIN 04054596923898
Número del fabricante 7100260282
Número L L01310 1274
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

A diferencia de las cintas de precaución o de barricadas no adhesivas, la cinta de seguridad 3M™ incluye un adhesivo de caucho que se pega rápidamente a diversas superficies y es igualmente fácil de retirar, sin dejar residuos. Es flexible y resistente a la abrasión, por lo que se adapta a esquinas, curvas y superficies irregulares. Señala vías de acceso, peligros y zonas de seguridad. Nuestras cintas de vinilo son excelentes para diversos usos generales, entre los que se incluyen el marcado de seguridad, codificación por colores, protección contra la abrasión, enmascarado, sellado y uniones. Al usar cinta de vinilo en lugar de pintura para marcar vías de acceso, se elimina la necesidad de ventilar disolventes. Además, como las cintas de vinilo pueden retirarse de forma veloz y limpia, son una alternativa más rápida, versátil y económica que la pintura. Aspectos destacados de la cinta de seguridad con franjas 5702 de 3M: Fácil de aplicar y se adhiere a cualquier superficie limpia y seca El soporte de vinilo es resistente a la mayoría de los disolventes comunes para ofrecer un rendimiento duradero Franjas diagonales amarillas y negras fijadas dentro de la cinta, que ofrecen alta visibilidad Se adapta a curvas, esquinas y superficies irregulares

Característica:

  • Color: A rayas amarillas y negras
  • Espesor total [mm]: 0,140
  • Material de base: PVC
  • Adhesivo: Resina de goma
  • Resistencia al pelado [Newton/25 mm]: 5,3
  • Resistencia a la tracción [Newton/25 mm].: 65
  • Elongación: 170%
  • Intervalo de temperatura de empleo: 4 °C hasta 77 °C

Ventaja:

  • Se aplica de forma instantánea y se puede usar inmediatamente
  • Líneas diagonales en vívidos colores amarillo y negro, fijadas dentro del vinilo para ofrecer una alta visibilidad permanente
  • Se estira y adapta a superficies curvas y esquinas para una colocación ajustada
  • Resiste a la abrasión, rasguños, humedad e intemperie para ofrecer resultados duraderos
  • Se utiliza para identificar y marcar zonas de paso y peligros físicos

Recomendación:

  • Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
  • Ayuda a identificar áreas peligrosas