Execuţie:
Culoarea produsului: galben// negru
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 50 mm
Descriere:
Spre deosebire de soluțiile complexe de vopsire, această bandă adezivă din PVC moale este ușor de aplicat și ușor de îndepărtat din nou. Banda flexibilă și rezistentă la abraziune se adaptează la colțuri, curbe și suprafețe cu forme multidimensionale. Marcarea aleilor/căilor de acces, a zonelor periculoase și a zonelor de siguranță - benzile din PVC de la 3M sunt excelente pentru aplicații generale, inclusiv pentru marcarea de siguranță, marcarea culorilor, protecția împotriva abraziunii, mascarea, etanșarea și lipirea. Prin utilizarea acestei benzi din PVC, se pot evita solvenții utilizați adesea în soluțiile de vopsire. Datorită proprietăților sale și a ușurinței cu care se pot îndepărta, benzile adezive din PVC reprezintă o alternativă mai rapidă, mai versatilă și mai rentabilă decât vopseaua în ceea ce privește marcarea și etichetarea. Bandă adezivă 3M cu bandă de siguranță 5702 - Avantaje: Ușor de aplicat și aderă la o mare varietate de suprafețe curate și uscate - Suportul din PVC rezistă la majoritatea solvenților și este de lungă durată - Dungile galbene și negre strălucitoare din PVC sunt vizibile în permanență - Se adaptează la colțuri, curbe și suprafețe neuniforme.
Caracteristică:
Poate fi utilizată pe suprafețe cu forme multidimensionale datorită flexibilității și extensibilității sale ridicate// Poate fi utilizată pe suprafețe cu forme multidimensionale datorită flexibilității și extensibilității sale ridicate// Bandă adezivă cu dungi negre și galbene pentru marcarea zonelor periculoase
Rezistent la abraziune, zgârieturi, umiditate și intemperii pentru o durată de viață lungă// Rezistent la abraziune, zgârieturi, umiditate și intemperii pentru o durată de viață lungă// Ușor de aplicat, se întinde în jurul colțurilor pentru o fixare sigură
Potrivite pentru marcarea și identificarea zonelor accidentate și periculoase// Potrivite pentru marcarea și identificarea zonelor accidentate și periculoase// Durabilitate excelentă, rezistente la abraziune și la solvenți.
Rezistent la abraziune, zgârieturi, umiditate și intemperii pentru o durată de viață lungă// Rezistent la abraziune, zgârieturi, umiditate și intemperii pentru o durată de viață lungă// Aderență puternică la majoritatea pardoselilor, putere de fixare excelentă
Poate fi îndepărtat de pe mai multe suprafețe dintr-o singură bucată, fără a lăsa reziduuri, reducând costurile de curățare// Potrivit pentru marcarea și identificarea punctelor negre de accident și de pericol// Potrivit pentru marcarea și identificarea punctelor negre de accident și de pericol
Notă:
Pentru marcaje de podea și marcaje de siguranță
Pentru marcarea zonelor periculoase