• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scotch-Brite™ disco Surface Conditioning SC-DB, ACRS, 180 mm x 22 mm

Codice art.: 7100200725
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 40 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 40 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Scotch-Brite™
Denominazione originale prodotto Surface Conditioning Vliesscheibe; Vliesscheibe
Attacco Foro
Diametro del foro 22 mm
Grado di finezza es. grossa
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Tipo di prodotto Mola abrasiva
Per materiale stainless steel; plastics; steel
Gruppo di materiali multimateriale
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Rivestimento di raffreddamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100200725
EAN / GTIN 04054596684140
Codice del produttore 7100200725
Numero-L L51710 329
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente ai carichi, per consentire il funzionamento prolungato, mentre l'equa distribuzione degli abrasivi produce una velocità di taglio elevata per una finitura consistente. Il sistema di fissaggio fornisce attacco e rimozione rapidi per processi di finitura a più fasi, e inoltre mantiene il disco in modo sicuro durante l'uso. I dischi di condizionamento Scotch-Brite™ SC 3M utilizzano carburo di silicio o minerale abrasivo in ossido di alluminio. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato, comunemente utilizzato per le applicazioni a bassa pressione come la finitura e la preparazione per la verniciatura. L'ossido di alluminio è un minerale duro e diviso in blocchi che offre elevata velocità di taglio e lunga durata. Anche se si rompe più rapidamente rispetto all'ossido di alluminio, il carburo di silicio produce una finitura più fine. Abbiamo sviluppato i prodotti Scotch-Brite™ di condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a rete aperta funziona a freddo, riducendo il rischio di decolorazione e deformazione della parte. Le fibre sono resistenti al carico e conservano alte prestazioni di taglio dei materiali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre, estendendo la durata del disco.

Vantaggi:

  • La varietà di gradi abrasivi e dimensioni fornisce un punto di partenza ideale per la pulizia, la finitura, l'unione e la sbavatura leggera
  • Il materiale a rete aperta funziona a freddo e resiste al carico per un uso prolungato
  • Il disco conformabile condiziona le superfici senza intagli, strappi o danni al materiale di base
  • Idoneo per metallo, composto, plastica e altri materiali
  • Il sistema di fissaggio consente una rapida sostituzione del disco nei processi di finitura a più passaggi

Raccomandazioni:

  • Prodotto consigliato per un efficace passaggio iniziale in operazioni di pulitura, mascheratura, sbavatura e finitura
  • Adatto per metallo, compositi, plastiche ed altri materiali

Download & documenti

Della stessa famiglia "Scotch-Brite™" Visualizza tutto