• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ SE SE-DB, A FIN, 115 mm, senza foro

Codice art.: 7000046214
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000046214
EAN / GTIN 50048011337031
Codice del produttore 7000046214
Numero-L L51710 683
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi per il condizionamento delle superfici Scotch-Brite™ SE impiegano un abrasivo all'ossido di alluminio. L'ossido di alluminio è una scelta comune tra i professionisti del settore grazie alla velocità di taglio e alla lunga durata. Questo minerale è un abrasivo resistente e duraturo che si frattura per esporre bordi taglienti nuovi durante l'uso, mentre gli abrasivi tradizionali, come il granato, si smussano rapidamente. Grazie alla sua elevata velocità di taglio, durezza, forza e basso trattenimento del calore, il minerale di ossido di alluminio è altamente usato per le applicazioni di levigatura, oltre alla sabbiatura e alla finitura. L'ossido di alluminio è idoneo a un'ampia varietà di substrati in legno e metallo, comprese le leghe ferrose. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in nylon non tessuto o fibre sintetiche. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.

Vantaggi:

  • Fornisce una capacità di taglio extra e una durata maggiore rispetto ai dischi per il condizionamento di superfici SC e PD per la sbavatura intensa e la finitura
  • Il disco conformabile, ad elevato potere abrasivo, è ideale per la sbavatura dei bordi
  • La conformabilità abbinata alla sicurezza, l'attacco a fissaggio fornice un'abrasione aggressiva senza danneggiate il materiale di base
  • La struttura a rete aperta resiste al carico e funziona a freddo, per finiture omogenee
  • Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile su vari substrati, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose
  • Perfetto per la sbavatura degli angoli e per molatura, carteggiatura e finitura