{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22 mm | |
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Oznaczenie producenta | Surface Conditioning Vliesscheibe; Vliesscheibe | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Do materiału | Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą |
| Numer artykułu | 7100200725 | |
| EAN / GTIN | 04054596684140 | |
| Numer producenta | 7100200725 | |
| Numer L | L51710 329 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |