{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 201E | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E | |
| Colore | beige | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Es. unilaterale | |
| Materiale di supporto | Carta | |
| Adesivo | Gomma naturale | |
| Forza adesiva su acciaio | 6 N/mm | |
| Elasticità | 10 % | |
| Resistenza alla trazione | 89 N/mm | |
| Resistente a temperature max. | 80 grado | |
| Campo di applicazione | Campo interno | |
| Applicazione | Fissare; Imballare; Lavori di copertura; Marcatura | |
| Caratteristiche | Con strappo manuale; Es. resistente all’umidità; Es. resistente all’umidità; Es. scrivibile; Rimozione priva di residui | |
| Lunghezza | 50 m | |
| Larghezza | 36 mm | |
| Spessore | 0,135 mm |
| Codice articolo | 7100196061 | |
| EAN / GTIN | 04054596668775 | |
| Codice del produttore | 7100196061 | |
| Numero-L | L01310 143 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |