Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 201E, Beige, 36 mm x 50 m, 0.135 mm

Réf.: 7100196061
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 unités
  • Etapes de la commande : 24 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 201E
Référence fabricant 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E
Couleur beige
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Papier
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l’acier 6 N/mm
Extensibilité 10 %
Résistance à la traction 89 N/mm
Résistance aux températures max. 80 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; emballer; marquage; travaux de recouvrement
Caractéristiques elimination sans résidus; inscriptibilité; possibilité de découpe à la main; résistance à l’humidité; souplesse
Longueur L 50 m
Largeur B 36 mm
Epaisseur S 0,135 mm

Identification et classification

Référence article 7100196061
EAN / GTIN 04054596668775
Réf. fabricant 7100196061
Article hors catalogue L01310 143
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ce ruban est conçu pour un usage général dans les applications industrielles avec un léger besoin de résistance en température et à l’eau

Caractéristique(s):

  • Couleur: Chamois
  • Épaisseur totale [mm]: 0,135
  • Support: Papier crêpé
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 6,0
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 89
  • Allongement à la rupture: 10 %
  • Plage de température: 80 °C / 1 h

Avantage(s):

  • Adapté pour le maintien , fixation, banderolage, scellage.
  • Ruban conformable, ne se déchire pas au déroulement
  • Adhésion instantanée
  • Plage de température de fonctionnement jusqu'à 80 ° C / 1h

Recommandation(s):

  • Applications générales de peinture à court terme
  • Masquage pour des applications d'étanchéité de joints
  • Fixation ou maintien temporaire
  • Étiquetage