• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E, Beige, 36 mm x 50 m, 0.135 mm

Artikel-Nr.: 7100196061
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 201E
Herstellerbezeichnung 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E
Farbe beige
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Papier
Klebemasse Naturkautschuk
Klebekraft auf Stahl 6 N/mm
Dehnungsfähigkeit 10 %
Zugfestigkeit 89 N/mm
Temperaturbeständig bis 80 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Abdeckarbeiten; Fixieren; Markieren; Verpacken
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam; beschriftbar; feuchtigkeitsbeständig; handeinreißbar
Länge L 50 m
Breite B 36 mm
Stärke S 0,135 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100196061
EAN / GTIN 04054596668775
Herstellernummer 7100196061
L-Nummer L01310 143
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht

Merkmal:

  • Farbe: Chamois
  • Gesamtdicke [mm]: 0,135
  • Trägermaterial: Krepppapier
  • Klebstoff: Kautschuk
  • Schälfestigkeit [Newton/25 mm]: 6,0
  • Zugfestigkeit [Newton/25 mm]: 89
  • Bruchdehnung: 10 %
  • Temperatureinsatzbereich: 80 °C/1 h

Vorteil:

  • Es eignet sich zum Zusammenhalten, Befestigen, Einpacken und Verschließen.
  • Anschmiegsames Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt
  • Lässt sich leicht abrollen
  • Einfach zu beschriften.

Empfehlung:

  • Für allgemeine vorläufige Lackierarbeiten
  • Zum Abdecken bei der Fugenabdichtung
  • Zum vorübergehenden Befestigen oder Festhalten
  • Etikettenbeschriftung