Nastro per mascheratura universale 3M™ 201E, Beige, 30 mm x 50 m, 0.135 mm

Codice art.: 7100196064
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 32 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 32 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100196064
EAN / GTIN 04054596668744
Codice del produttore 7100196064
Numero-L L01310 142
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Questo nastro è progettato per un uso generico in applicazioni industriali con minime esigenze di resistenza alla temperatura e all'acqua

Proprietà:

  • Colore: Chamois
  • Spessore totale [mm]: 0,135
  • Materiale di supporto: Carta crespa
  • Colla: Gomma
  • Forza di spellatura [Newton/25 mm]: 6,0
  • Resistenza alla trazione [Newton/25 mm]: 89
  • Allungamento alla rottura: 10%
  • Temperatura d’esercizio: 80 °C/1 h

Vantaggi:

  • Buona adesione istantanea e potere di tenuta che resiste al sollevamento o all'arricciatura
  • Riduce l'accumulo di vernice e fornisce buone linee di vernice
  • Protegge dalle colate di vernice
  • Buona resistenza ai solventi e all'umidità
  • Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 80 °C / 1 h
  • Progettato per uso interno

Raccomandazioni:

  • Applicazioni di verniciatura a breve termine per uso generale
  • Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti
  • Utilizzare per il fissaggio, l'attacco e la tenuta temporanei
  • Marcatura di etichette