3M™ Maskovací pro všeobecné použití 201E

Artiklové číslo: 7100196061
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 201E
Označení výrobce 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E
Barva Béžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Lepicí síla na ocel 6 N/mm
Roztažnost 10 %
Pevnost v tahu 89 N/mm
Teplotní odolnost max. 80 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Balit; Krycí práce; Označení; Upevnit
Vlastnosti Možnost popisování; Možnost utržení rukou; Odolný vůči vlhkosti; Odstranění beze zbytku; Tlumící
Délka L 50 m
Šířka B 36 mm
Tloušťka S 0,135 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100196061
EAN / GTIN 04054596668775
Číslo výrobce 7100196061
L-číslo L01310 143
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento lepicí páska je určen pro komerční aplikace, kde je potřeba teplotní odolnost a odolnost proti vodě

Charakteristika:

  • Barva: Chamois
  • Celková tloušťka [mm]: 0,135
  • Nosný materiál: Krepový papír
  • lepidlo: Guma
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 6,0
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 89
  • Mezní protažení: 10 %
  • Teplotní rozsah použití: 80 °C/1 h

Výhoda:

  • Je vhodný pro držení, upevnění, balení a zavírání.
  • Soft lepicí páska, který se při odvalování neroztrhne
  • Je snadné se rozjet
  • Snadné označení.

Doporučení:

  • Pro obecné předběžné malířské operace
  • Pro zakrytí těsnění spoje
  • Pro dočasné připevnění nebo držení
  • Označení štítku