Linea vita retrattile 3M™ Protecta®, 25,0 m, Cavo, 3590650

Codice art.: 7100188809
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 3M™ Protecta®
Denominazione originale prodotto Protecta® Höhensicherungsgerät
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Cinghia no
Fune di guida sì
Materiale fune di guida Acciaio
Tipo di prodotto Dispositivo anticaduta
Posizione di impiego Es. verticale
Con moschettone sì
Materiale Alluminio; Plastica
Capacità di carico di peso max. 140 kg
Normativa EN 360

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100188809
EAN / GTIN 00840779178742
Codice del produttore 7100188809
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La linea vita retrattile (SRL) 3M™ Protecta® si estende e si ritrae insieme all'utilizzatore che lavora. In caso di caduta, un sistema di frenata con sensore di velocità si attiva arrestando la caduta e riducendo le forze che gravano sull'utilizzatore, portandole a un livello di sicurezza. La linea vita viene inoltre mantenuta sempre in tensione, riducendo trascinamenti, aggrovigliamenti e cadute da inciampo. Che l'applicazione richieda una connessione a fune singola o a forcella, montaggio su un ancoraggio sospeso o connessione diretta all'imbracatura, il dispositivo è disponibile in vari modelli per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni. La linea vita retrattile 3M™ Protecta® è dotata di una maniglia integrata che agevola il trasporto della SRL nei cantieri.

Vantaggi:

  • Moschettone e anello connettore di ancoraggio girevole
  • Design del corpo in termoplastica o alluminio
  • Struttura compatta e leggera
  • Blocco girevole superiore
  • Disponibile in più configurazioni, lunghezze della linea vita e tipi di materiale
  • Sistema di chiusura con sensore di velocità ad attivazione rapida
  • Struttura del corpo impilabile
  • Capacità 140 kg
  • Certificazione CE secondo la norma EN360