{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | 3M™ Protecta® | |
| Producentbetegnelse | Protecta® Höhensicherungsgerät | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Rem | nej | |
| Styrewire | ja | |
| Materiale, styrewire | Stål | |
| Produkttype | højdesikringsudstyr | |
| Indsætningsposition | lodret | |
| Med karabinhage | ja | |
| Materiale | Aluminium; Plastik | |
| Vægtkapacitet maks. | 140 kg | |
| Standard | EN 360 |
| Artikelnummer | 7100188809 | |
| EAN/GTIN | 00840779178742 | |
| Producentnummer | 7100188809 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |