Dispozitiv de protecție împotriva căderilor 3M™ Protecta®, 25,0 m, frânghie, 3590650

Cod articol.: 7100188809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Protecta®
Denumirea producătorului Protecta® Höhensicherungsgerät
Politică / etichetare Marcaj CE
Chingă nu
Cablu ghidare da
Material calblu ghidare Oţel
Tip produs Dispozitiv de asigurare la înălţime
Poziție de utilizare Vertical
Cu carabină da
Material Aluminiu; Plastic
Capacitate de greutate max. 140 kg
Standard EN 360

Identificare și clasificare

Cod articol 7100188809
EAN / GTIN 00840779178742
Număr producător 7100188809
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Opis:

Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® wysuwa się wraz z użytkownikiem i chowa się, gdy ten wykonuje swoje zadania. W razie upadku układ hamulcowy z czujnikiem prędkości ogranicza wysokość upadku oraz siły oddziałujące na użytkownika do bezpiecznych wartości. Ponadto lina zabezpieczająca pozostaje zawsze mocowana, co zmniejsza ryzyko zaczepienia się, zaplątania i potknięcia. Niezależnie od tego, czy zastosowanie wymaga konfiguracji jedno- czy dwulinkowej, zamocowania do punktu kotwiczenia nad głową, czy też bezpośredniego połączenia z uprzężą zabezpieczającą: Do wyboru jest kilka modeli przeznaczonych do różnorodnych zastosowań. Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® jest wyposażone w zintegrowany uchwyt, który ułatwia transport urządzenia do miejsc pracy.

Zaleta:

  • Obrotowa pętla mocująca i karabińczyk
  • Obudowa z aluminium lub z tworzywa termoplastycznego
  • Kompaktowy i lekki
  • Górny krętlik
  • Dostępne w różnych konfiguracjach, długościach lin zabezpieczających i rodzajach materiałów
  • System szybkiego blokowania z czujnikiem prędkości
  • Konstrukcja obudowy umożliwiająca układanie w stosy
  • Nośność 140 kg
  • Posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 360