{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | 3M™ Protecta® | |
| Oznaka proizvajalca | Protecta® Höhensicherungsgerät | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Trak | ne | |
| Vodilna vrv | da | |
| Material vodilne vrvi | Jeklo | |
| Vrsta izdelka | naprave za zaustavljanje padca | |
| Položaj uporabe | navpično | |
| Z vponko | da | |
| Material | Aluminij; Umetna masa | |
| Nosilnost maks. | 140 kg | |
| Standard | EN 360 |
| Številka izdelka | 7100188809 | |
| EAN/GTIN | 00840779178742 | |
| Številka proizvajalca | 7100188809 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |