• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät, 25,0 m, Seil, 3590650

Artikel-Nr.: 7100188809
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Protecta®
Herstellerbezeichnung Protecta® Höhensicherungsgerät
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Gurtband nein
Führungsseil ja
Material Führungsseil Stahl
Produktart Höhensicherungsgerät
Einsatzposition vertikal
mit Karabiner ja
Material Aluminium; Kunststoff
Gewichtsbelastbarkeit max. 140 kg
Norm EN 360

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100188809
EAN / GTIN 00840779178742
Herstellernummer 7100188809
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät (HSG) fährt mit dem Benutzer aus und ein, während dieser seine Arbeitsaufgabe ausführt. Im Falle eines Sturzes reduziert ein Bremssystem mit Geschwindigkeitssensor die Fallhöhe und die auf den Anwender einwirkenden Kräfte auf sichere Werte. Darüber hinaus bleibt das Sicherungsseil stets gespannt, um Verhakungs-, Verhedderungs- und Stolpergefahren zu reduzieren. Egal, ob die Anwendung eine ein- oder zweistrangige Konfiguration, die Befestigung an einem Anschlagpunkt über dem Kopf oder eine Direktverbindung mit dem Auffanggurt erfordert: Es stehen mehrere Modelle für eine Vielzahl von Anwendungen zur Auswahl. Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät ist mit einem integrierten Tragegriff ausgestattet, der den Transport des HSG zu den Einsatzorten erleichtert.

Vorteil:

  • Drehbare Verankerungsschlaufe und Karabiner
  • Aluminium- oder Thermoplastgehäuse
  • Kompakt und leicht
  • Oberer Drehwirbel
  • Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, Sicherungsseillängen und Materialarten
  • Schnellauslösendes Verriegelungssystem mit Geschwindigkeitssensor
  • Stapelbares Gehäusedesign
  • 140 kg Tragkraft
  • CE-zertifiziert nach EN 360

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb