• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scotch-Brite™ Rotolo resistente all'usura WR-RL, 150 mm x 10 m, A VFN

Codice art.: 7100182510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100182510
EAN / GTIN 04001895764752
Codice del produttore 7100182510
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza i rotoli Scotch-Brite™ Wear Resistant per operazioni efficienti di pulitura, finitura e sbavatura leggera. I nostri rotoli versatili possono essere utilizzati a macchina o in applicazioni manuali. Scegli tra le grane disponibili adatte per il ritocco su superfici in acciaio inox spazzolato e alluminio, finitura in metallo opaco, rimozione delle imperfezioni lievi, pulitura di utensili. I rotoli possono essere utilizzati per la pulitura di superfici sensibili, per ottenere un effetto opaco spazzolato o per sgrossare le superfici laccate prima della verniciatura. Possono essere applicati dopo una laccatura iniziale, per la levigatura della laccatura intermedia e anche prima dell'incollaggio.

Vantaggi:

  • Versatile per l'uso su vari substrati
  • Non altera la geometria del pezzo in lavorazione
  • Può essere utilizzato per applicazioni di pulitura, finitura e sbavatura leggera
  • Adatto per applicazioni a macchina e a mano

Raccomandazioni:

  • Ideale per applicazioni di pulitura, finitura e sbavatura leggera
  • Esegui ritocchi efficienti su superfici in acciaio inox spazzolato e alluminio
  • Da utilizzare per finiture opache su metallo, rimozione di piccole imperfezioni, pulizia di utensili