Scotch-Brite™ netkani zvitek, odporen proti obrabi WR-RL, 150 mm x 10 m, A VFN

Št. art.: 7100182510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 7100182510
EAN/GTIN 04001895764752
Številka proizvajalca 7100182510
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Portfelj širina teh netkanih valjev vključuje različne različice izdelkov, ki so primerne za popravilo površin iz nerjavečega jekla in aluminija, mat kovinske površine, enostavno odstranjevanje madežev in čiščenje orodja. Obrabljeni in odporni netkani valji se lahko uporabljajo za čiščenje občutljivih površin, da se dosežejo mat učinki, ali za grobo pobarvane površine za naslednji korak postopka. Nanesemo jih lahko po prvem nanosu barve, za vmesno brušenje in tudi pred lepljenjem.

Prednosti:

  • Posebej odporen na trganje in odporen Clean & Finish material
  • Tridimenzionalni flis Scotch-Brite™ iz vlaken
  • Dosledni in ponovljivi rezultati dela
  • Brez sprememb v geometriji obdelovanca
  • Markanten vzorec črte s fino strukturo
  • Prilagodi se geometriji obdelovanca

Priporočilo:

  • Glajenje, matiranje in čiščenje različnih površin, hrapavost barvnih površin, odstranjevanje lesnih vlaken, lahka posnemanje robov