• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 150 mm x 10 m, A VFN

Artikel-Nr.: 7100182510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL
Inhalt 1 St.
Schleifmittel Länge 10 000 mm
Feinheitsgrad sehr fein
Schleifmittelunterlage Vlies
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fächerschleifwalze
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei)
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100182510
EAN / GTIN 04001895764752
Herstellernummer 7100182510
L-Nummer L01130 104947
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Portfolio dieser Vliesrollen beinhaltet verschiedene Produktvarianten, welche für das Ausbessern von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen, mattes Metallfinish, leichte Fleckenentfernung und Werkzeugreinigung geeignet sind. Die Wear and Resistant Vliesrollen können zum Reinigen empfindlicher Oberflächen verwendet werden, um Matteffekte zu erzielen oder lackierte Oberflächen für den nächsten Prozessschritt anzurauen. Sie können nach einer ersten Lackschicht, zum Zwischenschliff und auch vor dem Verkleben aufgetragen werden.

Vorteil:

  • Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Material
  • Dreidimensionales Scotch-Brite™-Faservlies
  • Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
  • Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
  • Markantes Strichbild mit feiner Struktur
  • Passt sich der Geometrie des Werkstücks an

Empfehlung:

  • Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern, leichtes Entgraten