{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch-Brite™ Wear Resistant | |
| Denumirea producătorului | Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Material abraziv lungime | 10.000 mm | |
| Grad de fineţe | foarte fin | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor |
| Cod articol | 7100182510 | |
| EAN / GTIN | 04001895764752 | |
| Număr producător | 7100182510 | |
| L-Număr | L01130 104947 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |