Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ WR-RL, 150 mm x 10 m, A VFN, 4/box,

Réf.: 7100182510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch-Brite™ Wear Resistant
Référence fabricant Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL
Sommaire 1 pc.
Longueur abrasif 10 000 mm
Degré de finesse type très fin
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu
Pour matériau aluminium; acier inoxydable
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 7100182510
EAN / GTIN 04001895764752
Réf. fabricant 7100182510
Article hors catalogue L01130 104947
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Descrição:

Use los rollos resistentes al desgaste Scotch-Brite™ para lograr una limpieza y un acabado eficientes y un desbarbado ligero. Nuestros versátiles rollos se pueden usar en aplicaciones manuales o a máquina. Elija los granos adecuados para retoques en superficies de aluminio y acero inoxidable cepillados, acabados mate metálicos, eliminación de manchas ligeras y limpieza de herramientas. Los rollos se pueden usar para limpiar superficies delicadas con objeto de conseguir un efecto mate cepillado o en superficies lacadas desbastadas antes de volver a pintar. Se pueden aplicar después de un revestimiento de lacado inicial, para el lijado del lacado intermedio y también antes de efectuar uniones.

Vantagem:

  • Versátil uso en diversos sustratos
  • No altera la geometría de la pieza de trabajo
  • Se usa para trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero.
  • Es adecuado para aplicaciones manuales y a máquina.

Recomendação:

  • Es ideal para trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero
  • Permite realizar retoques de forma eficaz en superficies cepilladas de acero inoxidable y aluminio
  • Se usa para trabajos de acabado mate en metales, así como para la eliminación ligera de manchas y la limpieza de herramientas.