3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N - 25,4mm x 100m, 12 RLS/CTN

Codice art.: 7100181237
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 12 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Denominazione originale prodotto 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Colore argento
Tipo di prodotto Pellicola protettiva
Larghezza pellicola 0,025 m
Lunghezza pellicola 100 m
Materiale pellicola cloruro di polivinile (PVC)
Caratteristiche Es. resistente all’acqua
Riutilizzabile sì
Resistente a temperature fino a 60 °C
Con strisce adesive sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100181237
EAN / GTIN 04054596618794
Codice del produttore 7100181237
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M™ Scotchlite™ Reflective materiale 8712 N aiuta a migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e di notte. È stato sviluppato appositamente per indumenti protettivi a basso impatto, come abbigliamento da lavoro e da lavoro, nonché per abbigliamento e accessori per il tempo libero. Il materiale si illumina di bianco quando è illuminato, anche quando il portante si trova sul lato della strada. Soddisfa diversi standard globali di alta visibilità, come ISO 20471, e supera di gran lunga i livelli minimi di riflessione richiesti ai massimi livelli di prestazioni, migliorando notevolmente la visibilità delle persone. 3M Scotchlite Reflective materiale 8712 N è costituito da sfere di vetro specchiato ad alta precisione e grandangolari incollate su un supporto adesivo termoattivato. La pellicola di trasferimento si lega perfettamente al tessuto senza la necessità di cuciture per creare una superficie liscia che non si impiglia. Il prodotto può essere lavato in lavatrice a 60 °C (25 cicli secondo la norma ISO 6330-6N). È possibile anche il lavaggio a secco (25 cicli secondo la norma ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective materiale 8712 N è certificato in conformità allo standard OEKO-TEX 100 e non contiene sostanze irritanti. Dal 1939, 3M è stata pioniera nel campo della retroriflessione. Da allora, ci siamo sforzati di rendere il mondo un posto più sicuro e più visibile per tutti.

Vantaggi:

  • Il transfer rifrangente contribuisce a migliorare la visibilità dell'utilizzatore di notte o in condizioni di scarsa illuminazione
  • Ottima lavabilità in lavatrice a 60 °C
  • Il materiale può essere utilizzato anche su tessuti delicati lavabili solo a secco.