3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 8712 N, sølv, 25,4 mm x 100 m

Art.-nr.: 7100181237
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Producentbetegnelse 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve sølvfarvet
Produkttype beskyttelsesfolie
Bredde, folie 0,025 m
Længde, folie 100 m
Materiale, folie polyvinylchlorid (PVC)
Egenskaber vandbestandig
Genanvendelig ja
Temperaturbestandig op til 60 °C
Med lim-/hæftestrimler ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100181237
EAN/GTIN 04054596618794
Producentnummer 7100181237
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reflekterende materiale 8712 N 3M er med til at forbedre synligheden i svag belysning og om natten. Den er specielt udviklet til beskyttelsestøj med lav belastning, såsom arbejds- og arbejdstøj, samt fritidstøj og tilbehør. materiale lyser hvidt, når den er oplyst, selv når bæreren er på siden af vejen. Den opfylder forskellige globale standarder for høj synlighed, såsom ISO 20471, og overskrider langt de minimale refleksionsniveauer, der kræves på det højeste ydelsesniveau, hvilket forbedrer synligheden af mennesker betydeligt. 3M Scotchlite Reflective materiale 8712 N består af vidvinkel, højpræcisions spejlede glaskugler bundet til en varmeaktiveret klæbebagside. Transfer filmen binder problemfrit med stof uden behov for sømme for at skabe en glat overflade, der ikke bliver fanget. Produktet kan vaskes i husholdningsvasketøj ved 60 grader C (25 cyklusser i henhold til ISO 6330-6). Der er også mulighed for tøjrens (25 cyklusser i henhold til ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective materiale 8712 N er certificeret efter OEKO-TEX standard 100 og indeholder ingen irriterende stoffer. Siden 1939 har 3M været pionerer inden for retroreflektion. Siden da har vi bestræbt os på at gøre verden til et sikrere og mere synligt sted for alle.

Fordel:

  • Reflekterende overførselsfilm hjælper med at forbedre synligheden af brugeren om natten eller i svagt lys
  • God vaskbarhed i husholdningsvasketøj ved 60 grader C..
  • Velegnet til brug på følsomme stoffer, der kun kan rengøres kemisk
  • Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100