• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

3M™ Scotchlite™ odsevni material 8712 N, srebrn, 25,4 mm x 100 m

Št. art.: 7100181237
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kosi
  • Koraki naročila: 12 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Oznaka proizvajalca 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva srebro
Vrsta izdelka zaščitna folija
Širina folije 0,025 m
Dolžina folije 100 m
Material folije polivinilklorid (PVC)
Lastnosti vodoodporno
Za večkratno uporabo da
Temperaturna obstojnost do 60 °C
Z lepilnimi/držalnimi trakovi da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100181237
EAN/GTIN 04054596618794
Številka proizvajalca 7100181237
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Odsevni material 3M™ Scotchlite™ 8712 N pomaga izboljšati vidljivost pri šibki svetlobi in ponoči. Razvit je bil posebej za zaščitna oblačila z majhnim vplivom, kot so delovna in delovna oblačila, pa tudi oblačila za prosti čas in dodatki. Indikator material sveti belo, ko je osvetljen, tudi ko je nosilec ob cesti. Izpolnjuje različne svetovne standarde visoke vidljivosti, kot je ISO 20471, in daleč presega minimalne ravni odboja, ki je potrebna na najvišji ravni zmogljivosti, kar močno izboljša prepoznavnost ljudi. 3M Scotchlite odsevni material 8712 N je sestavljen iz širokokotnih, visoko natančnih zrcalnih steklenih kroglic, vezanih na toplotno aktivirano lepilno podlago. Prenosna folija se neopazno poveže s tkanino, ne da bi potrebovali šive, da bi ustvarili gladko površino, ki se ne zatakne. Izdelek je pralen v gospodinjskem pranju pri 60 °C (25 ciklov v skladu s standardom ISO 6330–6 N). Možno je tudi suho čiščenje (25 ciklov v skladu z ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective material 8712 N je certificiran v skladu s standardom OEKO-TEX 100 in ne vsebuje dražečih snovi. Od leta 1939 je 3M pionir na področju retrorefleksije. Od takrat si prizadevamo, da bi bil svet varnejši in vidnejši za vse.

Prednosti:

  • Odsevni transfer film pomaga izboljšati vidljivost uporabnika ponoči ali v slabih svetlobnih pogojih
  • Dobro pranje perila v gospodinjstvu pri 60 ° C.
  • Primerno za uporabo na občutljivih tkaninah, ki jih je mogoče kemično očistiti
  • Certificirano v skladu s standardom OEKO-TEX 100