3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal 8712 Serie

Artikelnummer: 7100181237
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Artikelomschrijving producent 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Kwaliteits- en testzegel Oeko-Tex® Standard 100
Richtlijn/markering geen
ESD-beschermingszone (EPA) nee
EX-zone nee
Kleur zilver
Producttype beschermfolie
Breedte folie 0,025 m
Lengte folie 100 m
Materiaal folie polyvinylchloride (PVC)
Eigenschappen waterbestendig
Herbruikbaar ja
Temperatuurbestendig tot 60 °C
Met plak-/hechtstroken ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100181237
EAN/GTIN 04054596618794
Nummer fabrikant 7100181237
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Reflective materiaal 8712 N helpt de zichtbaarheid bij weinig licht en 's nachts te verbeteren. Het is speciaal ontwikkeld voor beschermende kleding met lage impact, zoals werk- en werkkleding, vrijetijdskleding en accessoires. De materiaal licht wit op wanneer deze brandt, zelfs wanneer de drager zich aan de kant van de weg bevindt. Het voldoet aan verschillende wereldwijde normen voor hoge zichtbaarheid, zoals de ISO 20471, en overtreft de minimale reflectieniveaus die vereist zijn bij het hoogste prestatieniveau, waardoor de zichtbaarheid van mensen aanzienlijk wordt verbeterd. 3M Scotchlite Reflective materiaal 8712 N bestaat uit zeer nauwkeurige glazen bollen met groothoeklens die zijn gelijmd op een hittegeactiveerde klevende achterkant. De transferfilm hecht zich naadloos aan stof zonder naden voor een glad oppervlak dat niet vastgeklemd raakt. Het product is wasbaar in de huishoudelijke was bij 60 °C (25 cycli volgens ISO 6330-6N). Stomerij is ook mogelijk (25 cycli volgens ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective materiaal 8712 N is gecertificeerd volgens OEKO-TEX-norm 100 en bevat geen irriterende stoffen. Sinds 1939 loopt 3M voorop op het gebied van retroreflectie. Sindsdien streven we ernaar de wereld veiliger en zichtbaarder te maken voor iedereen.

Voordeel:

  • Reflecterende transferfilm verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht
  • Goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
  • Geschikt voor gebruik op gevoelige stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
  • Gecertificeerd volgens OEKO-TEX-norm 100

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen