Film rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8712 N, Argent , 25.4mm x 100m

Réf.: 7100181237
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Référence fabricant 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur argent
Type de produit film de protection
Largeur film 0,025 m
Longueur film 100 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques résistance à l’eau
Réutilisabilité oui
Résistance aux températures jusqu’à 60 °C
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100181237
EAN / GTIN 04054596618794
Réf. fabricant 7100181237
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

3M™ Scotchlite™ Reflective matériau 8712 N aide à améliorer la visibilité par faible luminosité et la nuit. Il a été spécialement développé pour les vêtements de protection à faible impact, tels que les vêtements de travail et de travail, ainsi que les vêtements et accessoires de loisirs. Le matériau s'allume en blanc lorsqu'il est allumé, même lorsque le transporteur est sur le bord de la route. Il répond à diverses normes mondiales de haute visibilité, telles que le ISO 20471, et dépasse de loin les niveaux de réflexion minimum requis au plus haut niveau de performance, améliorant considérablement la visibilité des personnes. Scotchlite Reflective matériau 8712 N de 3M se compose de sphères en verre réfléchissant grand angle de haute précision collées sur un support adhésif thermoactivé. Le film de transfert adhère parfaitement au tissu sans avoir besoin de coutures pour créer une surface lisse qui ne s'accroche pas. Le produit est lavable dans le linge ménager à 60°C (25 cycles selon ISO 6330-6N). Le nettoyage à sec est également possible (25 cycles selon la norme ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective matériau 8712 N est certifié selon la norme OEKO-TEX 100 et ne contient aucune substance irritante. Depuis 1939, 3M est pionnier dans le domaine de la rétroréflexion. Depuis lors, nous nous efforçons de faire du monde un endroit plus sûr et plus visible pour tous.

Avantage(s):

  • Le film de transfert rétro-réfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Bonne résistance au lavage ménager à 60 °C
  • Peut être utilisé sur des tissus délicats qui doivent être nettoyés à sec uniquement