3M™ Scotchcal™ Graphic Film 3695 A, Nero, 914 mm x 50 m

Codice art.: 7100152256
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Scotchcal™ 3690
Denominazione originale prodotto Scotchcal™ Druckfolie 3695 A
Imballaggio singoli
Colore nero
Tipo di prodotto Pellicola adesiva
Larghezza pellicola 0,91 m
Lunghezza pellicola 50 m
Materiale pellicola cloruro di polivinile (PVC)
Caratteristiche Es. antistrappo; Es. resistente ai raggi UV; Es. resistente all’acqua
Trasparenza 0 %
Riutilizzabile no
Con strisce adesive
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100152256
EAN / GTIN 04054596509320
Codice del produttore 7100152256
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I fogli di stampa 3M™ Scotchcal™ serie 3690 sono versatili fogli fusi per la grafica pubblicitaria interna ed esterna e per la marcatura di veicoli. Sono dotati di uno speciale adesivo acrilato che raggiunge un'eccellente forza adesiva su superfici difficili da incollare, come superfici ruvide e porose, rivestimenti applicati a martello e materie plastiche a bassa energia (ad esempio polietilene, polipropilene). Le pellicole sono dimensionalmente stabili e resistenti agli agenti atmosferici. La serie 3690 è quindi adatta per applicazioni con i più elevati requisiti in termini di durata e durata.

Vantaggi:

  • Buona adesione su superfici non perfettamente lisce, moderatamente rugose o a buccia d`arancia
  • Estensibile