Film pour impression en sérigraphie 3M™ Scotchcal™ 3695 A, Noir, 910 mm x 50 m

Réf.: 7100152256
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchcal™ 3690
Référence fabricant Scotchcal™ Druckfolie 3695 A
Emballage En vrac
Couleur noir
Type de produit film adhésif
Largeur film 0,91 m
Longueur film 50 m
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance au déchirement; résistance à l’eau
Transparence 0 %
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7100152256
EAN / GTIN 04054596509320
Réf. fabricant 7100152256
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les feuilles d'impression 3M™ Scotchcal™ série 3690 sont des feuilles coulées polyvalentes pour les graphiques publicitaires intérieurs et extérieurs et le marquage des véhicules. Ils sont équipés d'un adhésif acrylate spécial qui permet d'obtenir une excellente adhérence sur les surfaces difficiles à coller, telles que les surfaces rugueuses et poreuses, les revêtements appliqués au marteau et les plastiques à faible énergie (par exemple polyéthylène, polypropylène). Les films sont dimensionnellement stables et résistants aux intempéries. La série 3690 est donc adaptée aux applications avec les exigences les plus élevées en termes de durabilité et de durabilité.

Avantage(s):

  • Imprimable en sérigraphie (l'impression offset n'est pas recommandée)
  • Étirable