3M™ Scotchcal™ Vinilo adhesivo 3695 A, Negro 914 mm x 50 m

Número de artículo: 7100152256
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchcal™ 3690
Denominación del fabricante Scotchcal™ Druckfolie 3695 A
Embalaje sueltos
Color negro
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 0,91 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente a rasgado; Resistente al agua
Transparencia 0 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100152256
EAN / GTIN 04054596509320
Número del fabricante 7100152256
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las láminas de impresión 3M™ Serie Scotchcal™ 3690 son láminas fundidas versátiles para gráficos publicitarios en interiores y exteriores y marcas de vehículos. Están equipados con un adhesivo especial de acrilato que logra una excelente resistencia adhesiva en superficies difíciles de pegar, como superficies rugosas y porosas, recubrimientos aplicados por martillo y plásticos de baja energía (por ejemplo, polietileno, polipropileno). Las películas son dimensionalmente estables y resistentes a las influencias climáticas. Por lo tanto, la serie 3690 es adecuada para aplicaciones con los más altos requisitos en términos de durabilidad y durabilidad.

Ventaja:

  • Apto para la impresión serigráfica (no se recomienda la impresión offset).
  • Elástico.