• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Druckfolie 3695 A, Schwarz, 910 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100152256
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotchcal™ 3690
Herstellerbezeichnung Scotchcal™ Druckfolie 3695 A
Verpackung lose
Farbe schwarz
Produktart Klebefolie
Breite Folie 0,91 m
Länge Folie 50 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig; reißfest; wasserbeständig
Transparenz 0 %
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100152256
EAN / GTIN 04054596509320
Herstellernummer 7100152256
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Descripción:

Las láminas de impresión 3M™ Serie Scotchcal™ 3690 son láminas fundidas versátiles para gráficos publicitarios en interiores y exteriores y marcas de vehículos. Están equipados con un adhesivo especial de acrilato que logra una excelente resistencia adhesiva en superficies difíciles de pegar, como superficies rugosas y porosas, recubrimientos aplicados por martillo y plásticos de baja energía (por ejemplo, polietileno, polipropileno). Las películas son dimensionalmente estables y resistentes a las influencias climáticas. Por lo tanto, la serie 3690 es adecuada para aplicaciones con los más altos requisitos en términos de durabilidad y durabilidad.

Ventaja:

  • Apto para la impresión serigráfica (no se recomienda la impresión offset).
  • Elástico.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb