3M™ Scotchcal™ trykfilm 3695 A, sort, 910 mm x 50 m

Art.-nr.: 7100152256
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie Scotchcal™ 3690
Producentbetegnelse Scotchcal™ Druckfolie 3695 A
Emballage løs
Farve sort
Produkttype klæbefolie
Bredde, folie 0,91 m
Længde, folie 50 m
Materiale, folie polyvinylchlorid (PVC)
Egenskaber UV-bestandig; rivefast; vandbestandig
Gennemsigtighed 0 %
Genanvendelig nej
Med lim-/hæftestrimler ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100152256
EAN/GTIN 04054596509320
Producentnummer 7100152256
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Scotchcal 3690-serien af trykfolier er alsidige støbte folier til indendørs og udendørs reklamegrafik og køretøjsafmærkninger. De er udstyret med et særligt akrylatklæbemiddel, der opnår fremragende klæbestyrke på overflader, der er vanskelige at klæbe fast, såsom ru og porøse overflader, hammerpåførte belægninger og lavenergiplast (f.eks. polyethylen, polypropylen). Filmene er formstabile og modstandsdygtige over for vejrpåvirkninger. 3690-serien er derfor velegnet til anvendelser med de højeste krav til holdbarhed og holdbarhed.

Fordel:

  • Støbt PVC-film til applikationer med de højeste krav til holdbarhed og modstandsdygtighed
  • Høj klæbestyrke på overflader, der er svære at klæbe (f.eks.
  • Ujævne eller lavenergioverflader)
  • Bestandighed mod vind og vejr
  • Let-hurtig og dimensionsstabil
  • Kan udskrives ved almindelig udskrivning (brevtryk anbefales ikke)
  • Kan genskrives i termisk overførselsprint
  • Pålidelig udendørs mærkning
  • Strækbar
  • Sikker transmission
  • Bestandighed mod vind og vejr