Esecuzione:
Disponibile anche come versione ATG
Pellicola in plastica senza supporti
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 1200 mm
Ottimizzazione dei processi
Descrizione:
Il nastro adesivo transfer 3M™ 465 aderisce in modo rapido e permanente a una vasta gamma di materiali tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, cartone, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.
Proprietà:
Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri// Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri
Eccellente adesione iniziale per una migliore performance// Eccellente adesione iniziale per una migliore performance
Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide// Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide
Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi// Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi
Si adatta facilmente a curve e contorni// Si adatta facilmente a curve e contorni
Elevata responsabilità immediata// elevata responsabilità immediata// la carta protettiva facile da rimuovere consente un'applicazione pratica
Ottima resistenza ai raggi UV// ottima resistenza ai raggi UV
Nota:
Incollaggio di pellicole, fogli e tessuti
Adesivo laminato per schiume e foto
Applicazione di targhette identificative in metallo e plastica
Montaggio di articoli promozionali e poster
Per il fissaggio di un'ampia varietà di materiali quali metallo, lacca, la maggior parte delle materie plastiche, carta, cartone, Legno, vetro