3M™ Transfer Tape 465, Helder, 1200 mm x 55 m

Artikelnummer: 7100139482
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100139482
EAN/GTIN 05010027153745
Nummer fabrikant 7100139482

Omschrijving

Uitvoering:

Ook verkrijgbaar als ATG-versie
Plakband zonder houder
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 1200 mm
Optimalisatie van processen

Omschrijving:

3M™ Transfertape 465 heeft een laag acryl 400 van 50 µm met hoog hechtvermogen op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 90 µm.

Kenmerk:

Schone, blijvende hechting op lichte materialen// Transfertape van 50 µm met een liner die gemakkelijk loskomt voor handmatige toepassingen. Transfertape met vezels.// Transfertape van 50 µm met een liner die gemakkelijk loskomt voor handmatige toepassingen. Transfertape met vezels.
Uitstekende initiële hechting voor betere prestaties// Voor gebruik in druktoepassingen, zoals het splicen of starten van rollen, het bevestigen van flexoplaten en lamineren// Voor gebruik in druktoepassingen, zoals het splicen of starten van rollen, het bevestigen van flexoplaten en lamineren
Hecht goed op gladde en matig getextureerde oppervlakken// Uitstekende hechting bij de meeste papiersoorten. Goede prestaties en afpelsterkte bij lage temperaturen op veel ondergronden.// Uitstekende hechting bij de meeste papiersoorten. Goede prestaties en afpelsterkte bij lage temperaturen op veel ondergronden.
Goed bestand tegen UV en oplosmiddelen// Voor een uitstekende balans tussen de initiële hechting en een hoog gripvermogen bij afschuifkrachten// Voor een uitstekende balans tussen de initiële hechting en een hoog gripvermogen bij afschuifkrachten
Gaat vlot mee met bochten en omtrekken// Proces optimalisatie
Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag voor het aanbrengen met de hand
Zeer goede UV-bestendigheid// zeer goede UV-bestendigheid

Tip:

Splitsen van folie, film en textiel
Lijm voor het lamineren van schuim en foto's
Ophangen van promotie-items en posters
Zelfklevende afwerking van foto's en posters
Voor het bevestigen van een grote verscheidenheid aan materialen zoals metaal, lak, de meeste kunststoffen, papier, karton, Hout, glas